817-61 放射能ステッカー ユニット 88577535

放射能ステッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)200×150
文字内容放射性同位元素(種類・数量)
内容量1組(2枚)注文コード88577535品番817-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
文字内容放射性同位元素(種類・数量)取付方式裏面粘着材質PVCステッカートラスコ品番742-6895寸法(mm)200×150仕様裏面粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88577526
2015-05-20
用途: シャレでツールキャビに貼ってます
株式会社GarageMz

モノタロウさんは、このようなものまでも扱っているのですね。さすがです!
洒落でツールキャビに貼りました。
お客さんはまだ誰も気付いてませんが、いいネタになると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする