曜日別特売
814-72 有害物質ステッカー ユニット 88577982

有害物質ステッカー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容医薬用外劇物
内容量1組(5枚)注文コード88577982品番814-72
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

簡単に貼れるステッカータイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
毒物及び劇物取締法第12条に伴う表示として。
壁面貼付け用ステッカーです。
材質PVCステッカー寸法(mm)80×130×0.1文字内容医薬用外劇物トラスコ品番742-6381取付方式ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88577982
2019-12-09
用途: 現場私用
製造業

薬品も取り扱っているので、注意を呼びかけるために現場に貼ったりぶら下げています。

対象商品 : 88577982
2018-09-12
用途: 保管庫用
製造業

新たに劇物を保管する必要があり、保管庫を用意してこのステッカーを貼りました。
見やすい大きさで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする