ユニット
環境美化標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
文字内容
火気厳禁 たきび・タバコのポイ捨禁止
火気厳禁 たきび・タバコのポイ捨禁止
火気厳禁 たきび・タバコのポイ捨禁止
投捨禁止 ここに空カン・空ビンを捨てないで下さい
あぶない!この中に入ってはいけません
あぶない!ここで遊んではいけません
あぶない!ここでゴルフや野球をしてはいけません
犬を入れてはいけません
ここに自転車を放置しないで下さい
ゴミは持ち帰りましょう
ここにゴミ・土砂等を捨てないで下さい
タバコのすいがら・ゴミは指定の場所へ
犬のフンの後始末は、飼主の手でして下さい
この中へ入ってはいけません
空カン・空ビン 投捨禁止
寸法(mm)
600×450
600×450
450×450
トラスコ品番
743-6068
743-6068
743-6076
743-6084
743-6092
743-6106
743-6114
743-6122
743-6131
743-6149
743-6157
743-6165
743-6173
743-6181
743-6190
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88578052
品番
837-01
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
文字内容
火気厳禁 たきび・タバコのポイ捨禁止
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
トラスコ品番
743-6068
寸法(mm)
600×450
質量(g)
300
エコマーク認定番号
7118031
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
エコマーク認定
認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません