837-13 環境美化標識(エコユニボード) ユニット 88578147

環境美化標識(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容ここにゴミ・土砂等を捨てないで下さい
ここにゴミ・土砂等を捨てないで下さい
火気厳禁 たきび・タバコのポイ捨禁止
投捨禁止 ここに空カン・空ビンを捨てないで下さい
あぶない!この中に入ってはいけません
あぶない!ここで遊んではいけません
あぶない!ここでゴルフや野球をしてはいけません
犬を入れてはいけません
ここに自転車を放置しないで下さい
ゴミは持ち帰りましょう
タバコのすいがら・ゴミは指定の場所へ
犬のフンの後始末は、飼主の手でして下さい
この中へ入ってはいけません
空カン・空ビン 投捨禁止
寸法(mm)600×450
トラスコ品番743-6157
内容量1枚注文コード88578147品番837-13
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
文字内容ここにゴミ・土砂等を捨てないで下さい取付方式4隅穴材質エコユニボードトラスコ品番743-6157寸法(mm)600×450質量(g)300エコマーク認定番号20118001仕様Φ2.5mm穴4スミエコマーク認定認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする