ユニット
フリースタンド置場標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
文字内容
不適合品(責任者正・副)
適合品(責任者正・副)
不適合品(責任者正・副)
検査済品(責任者正・副)
未検査品(責任者正・副)
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88578323
品番
868-22
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
文字内容
不適合品(責任者正・副)
トラスコ品番
744-7337
材質
エコユニボード
寸法(mm)
120×300
質量(g)
70
取付方式
穴2
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031