曜日別特売
868-24 フリースタンド置場標識 ユニット 88578341

フリースタンド置場標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
文字内容未検査品(責任者正・副)
内容量1枚注文コード88578341品番868-24
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
文字内容未検査品(責任者正・副)トラスコ品番744-7353材質エコユニボード寸法(mm)120×300質量(g)70取付方式穴2エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする