曜日別特売
807-36 吊り下げ式ポケット標識 ユニット 88578716

吊り下げ式ポケット標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA3
内容量1枚注文コード88578716品番807-36
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。

用途
壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。
仕様Φ5mm穴上2トラスコ品番742-3675材質塩ビ(下地白・ポケット部透明)寸法(mm)335×430サイズA3質量(g)300取付け方法吊り下げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする