曜日別特売
828-92 電気関係標識(エコユニボード) ユニット 88578813

電気関係標識(エコユニボード)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容蓄電池設備
内容量1枚注文コード88578813品番828-92
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
仕様Φ2.5mm穴4スミ材質エコユニボード寸法(mm)150×300×1.2文字内容蓄電池設備トラスコ品番743-1490質量(g)50取付方式4隅穴エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
注意
2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88574175
2017-07-13
用途: 安全喚起

購入して1年もたたずに文字が剥がれ全く読めない状態になった。あまりにひどい商品。だまされた感が大きい。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 88574175
2015-09-07
用途: 太陽光発電所

希望通りの商品でした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする