ユニット
配管識別アルミテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
50
100
50
25
色
黄赤(小)
黄赤(小)
黄赤(小)
青(小)
うすい赤(小)
黄(小)
茶(小)
黒(小)
紺(小)
水色(小)
うすい青(小)
うすい水色(小)
赤(小)
うすい赤紫(小)
赤紫(小)
紫(小)
灰紫(小)
うすい黄(小)
うすい黄赤(小)
明るい黄(小)
緑(小)
青緑(小)
うすい緑(小)
黄緑(小)
暗い赤(小)
うすい茶(小)
シルバー(小)
白(小)
青・黄赤(小)
シルバー(大)
青(極小)
黄(極小)
茶(極小)
船舶用緑(小)
船舶用ねずみ(小)
紺(大)
青(大)
水色(大)
うすい青(大)
うすい水色(大)
赤(大)
うすい赤紫(大)
うすい赤(大)
赤紫(大)
紫(大)
灰紫(大)
黄赤(大)
黄(大)
うすい黄(大)
うすい黄赤(大)
明るい黄(大)
緑(大)
青緑(大)
うすい緑(大)
黄緑(大)
暗い赤(大)
茶(大)
うすい茶(大)
白(大)
黒(大)
紺(極小)
水色(極小)
うすい青(極小)
うすい水色(極小)
赤(極小)
うすい赤紫(極小)
うすい赤(極小)
赤紫(極小)
紫(極小)
灰紫(極小)
黄赤(極小)
うすい黄(極小)
うすい黄赤(極小)
明るい黄(極小)
緑(極小)
青緑(極小)
うすい緑(極小)
黄緑(極小)
暗い赤(極小)
うすい茶(極小)
シルバー(極小)
白(極小)
黒(極小)
テープ長さ(m)
5
5
2
全81種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88578865
品番
446-12
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。
材質
アルミ
トラスコ品番
741-4731
色
黄赤(小)
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
取付方式
テープ