曜日別特売
838-04 ユニステッカー ユニット 88579391

ユニステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容衝撃禁止
内容量1組(12枚)注文コード88579391品番838-04
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

どこにでも貼れる便利なミニステッカー!

文字内容衝撃禁止取付方式ステッカー材質PPステッカー仕様裏面粘着トラスコ品番743-6220寸法(mm)50×50質量(g)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする