801-08 中央防統一安全ステッカー ユニット 88580082

中央防統一安全ステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容手袋使用禁止 NO GLOVES
立入禁止 DO NOT ENTER
火気厳禁 FLAMMABLE
禁煙 NO SMOKING
通行禁止 NO PASSAGE
さわるな DO NOT TOUCH
昇降禁止 NO UNAUTHORIZED ACCESS
合図確認 WATCH CHECK SIGNAL
整理整頓 MAINTAIN ORDER
清掃清潔 KEEP CLEAN
指差呼称励行 FINGER POINT AND CALL
保護帽着用 WEAR HELMET
ゴーグル着用 WEAR EYE PROTECTION
耳栓着用 WEAR EAR PROTECTION
安全帯着用 WEAR SAFETY BELT
安全確認 CONFIRM SAFETY
開放厳禁 KEEP DOOR CLOSED
作業手順確認 CONFIRM PROCEDURES
危険物注意 DANGEROUS MATERRIAL
危険 DANGER
感電注意 ELECTRICAL HAZARD
頭上注意 OVERHEAD HAZARD
足元注意 WATCH YOUR STEP
開口部注意 DANGER;OPENING
巻き込まれ注意 WATCH YOUR HANDS
はさまれ注意 WATCH YOUR HANDS
昇降注意 WATCH YOUR STEP
開閉注意 OPEN WITH CARE
高温注意 DANGER HOT SURFACE
酸欠注意 RISK OF SUFFOCATION
安全第一 SAFETY FIRST
消火器 FIRE EXTINGUISHER
救急箱 FIRST AID KIT
喫煙所 SMOKING AREA
内容量1組(5枚)注文コード88580082品番801-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,640
文字内容手袋使用禁止 NO GLOVES取付方式ステッカー材質PVCステッカー仕様裏面粘着トラスコ品番741-9538寸法(mm)160×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする