811-82 短冊型標識ヨコ(エコユニボード) ユニット 88583241

短冊型標識ヨコ(エコユニボード)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
文字内容高電圧危険
取付方式穴2(左右各1)
内容量1枚注文コード88583241品番811-82
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

耐久性に優れたエコユニボード製です

文字内容高電圧危険取付方式穴2(左右各1)材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴左1・右1トラスコ品番742-5309寸法(mm)120×360質量(g)50エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
注意
※ビス・テープは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88583031
2019-07-10
用途: 梯子の注意喚起
製造業

十分使えてます。軽くてよいと思いますよ。・・・・・・

対象商品 : 88583083
2018-09-28
用途: 階段の立ち入り禁止エリア表示
廣島エルピーガスターミナル株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

消耗品と割り切って屋外で使用していますが、今のところ色褪せ・割れも無く良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 88583031
2017-09-25
用途: 土間の生コン打ち

色褪せしにくく薄い割には、丈夫で長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする