ユニット
短冊型ステッカー(タテ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
禁煙
禁煙
禁煙
火気厳禁
消火器
立入禁止
関係者以外立入禁止
係員以外立入禁止
土足厳禁
開放厳禁
医薬用外毒物
医薬用外劇物
頭上注意
足もと注意
開口部注意
昇降注意
高温注意
高電圧危険
送電中
整理整頓
清潔清掃
縦型+救急箱
保護具保管場所
全24種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88583327
品番
812-09
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
簡単に貼れるステッカータイプです。
文字内容
禁煙
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-5414
寸法(mm)
360×120
質量(g)
90