ユニット
LED修理点検標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
故障中送電するな
修理中スイッチを入れるな
¥2,698
修理中始動するな
¥2,898
停止中スイッチを入れるな
¥2,898
停止中手をふれるな
¥2,898
故障中送電するな
¥2,898
点検中スイッチを入れるな
¥2,898
点検中手をふれるな
¥2,898
調整中手をふれるな
¥2,898
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88584535
品番
805-241
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
標識上部のLEDが交互に点滅します。マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。
用途
分電盤等の修理点検時に。
文字内容
故障中送電するな
トラスコ品番
742-2334
材質
表示部:エコユニボードLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付
寸法(mm)
255×100
取付方式
マグネット
注意
※ボタン電池(CR2032)は別途ご用意ください。