曜日別特売
805-251 LED修理点検標識 ユニット 88584544

LED修理点検標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容調整中手をふれるな
内容量1枚注文コード88584544品番805-251
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

標識上部のLEDが交互に点滅します。マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。

用途
分電盤等の修理点検時に。
文字内容
調整中手をふれるな
トラスコ品番
742-2351
材質
表示部:エコユニボードLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付
寸法(mm)
255×100
取付方式
マグネット
注意
※ボタン電池(CR2032)は別途ご用意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする