曜日別特売
806-10 修理点検マグネット標識 ユニット 88585357

修理点検マグネット標識

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
文字内容非常停止
内容量1枚注文コード88585357品番806-10
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
文字内容非常停止取付方式マグネット材質ゴムマグネットトラスコ品番742-2849寸法(mm)250×150質量(g)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88585305
2018-04-16
用途: 太陽光発電所電気工事の際
山佐産業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

わかりやすく目立つ為、安全には非常に良かったと思います。

対象商品 : 88585305
2017-12-20
用途: 安全教育の一環
製造業

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする