曜日別特売
870-55A 修理点検標識(エコユニボード) ユニット 88585497

修理点検標識(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容高所作業中 立入禁止 WORKING AT OVERHEAD LOCATION
修理中 スイッチを入れるな( 月 日から 月 日まで)
修理中 始動するな( 月 日から 月 日まで)
点検中 スイッチを入れるな( 月 日から 月 日まで)
点検中 手をふれるな( 月 日から 月 日まで)
故障中 送電するな( 月 日から 月 日まで)
調整中 手をふれるな( 月 日から 月 日まで)
停止中 スイッチを入れるな( 月 日から 月 日まで)
停止中 手をふれるな( 月 日から 月 日まで)
運転中 手をふれるな( 月 日から 月 日まで)
運転中 操作するな( 月 日から 月 日まで)
内容量1枚注文コード88585497品番870-55A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
文字内容高所作業中 立入禁止 WORKING AT OVERHEAD LOCATION取付方式穴上2材質エコユニボード仕様Φ2.5mm上部穴2トラスコ品番744-8155寸法(mm)300×600質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする