曜日別特売
XDR-S1GD 英語学習機 EX-word RISE カシオ計算機 88586137

 

XDR-S1GD 英語学習機 EX-word RISE カシオ計算機 88586137
XDR-S1GD 英語学習機 EX-word RISE カシオ計算機 88586137
XDR-S1GD 英語学習機 EX-word RISE カシオ計算機 88586137
XDR-S1GD 英語学習機 EX-word RISE カシオ計算機 88586137

英語学習機 EX-word RISE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88586137品番XDR-S1GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

学習コンテンツを4つのカテゴリーに分類。進捗状況が数字やグラフで表示されるので、バランスよく学べます。3段階のレベル表示で、自分にぴったりな教材がわかります。英語習得に必要な力を、4つにカテゴライズ。[TOEICテスト、ボキャブラリー、リスニング、スピーキング]自分に合った学習プランを選んで学べる。[トレジムプラン]バランス良く、計画的に取り組める。[学習進捗・最終学習日表示]
学習レベルや習得内容、期間などに合わせ、いま何をやるべきか、学習プランを提示。自分だけの専属コーチがついている感覚で迷わず学習できます。
音声とテキスト収録で耳と目からネイティブの生きた英語を学びます。1回15分の講座なので、短い時間でも有効活用できます。
音楽を聴くように、楽しく英単熟語を暗記、リズムに乗って読み上げられる英単熟語とその訳を聞いて暗記。1セットは1分から2分程度と短く、セットごとにリズムも変わるので、飽きずに楽しく取り組めます。
単語や文章単位での発音判定や、実践的な会話練習が可能。相手がいないと難しかったスピーキング学習を、ひとりでも行えます。

タイプ英語学習付属品専用マイク付きイヤホン(Φ3.5mmプラグ)、USBケーブル(USB-ACアダプター用、追加コンテンツ転送用)寸法(mm)150.0×93.0×15.0質量(g)180電源リチウムイオン充電池(内蔵・付属USB-ACアダプアターで充電)メモリー容量約300MB電池寿命約14時間/約8時間画面仕様5.3型タッチパネル(5.0型 528×320ドット TFTカラー液晶)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする