曜日別特売

危険物標識(鉄板)

(2件のレビュー)
取扱い終了
文字内容少量危険物取扱所…・横型
材質鉄板(明治山)
内容量1枚注文コード88586425品番828-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

危険物規則に基づく表示です。

文字内容少量危険物取扱所…・横型材質鉄板(明治山)仕様Φ4mm穴4スミ寸法(mm)300×600
注意
※ビス・テープは別売りです。※地域条例により表示内容が異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88586425828-5809160846828-58828-58 危険物標識 鉄板 ユニット 09160846危険物標識 鉄板ユニット1枚
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88586504
2022-07-13
用途: 新規申請倉庫表示

端部が平らになっており、ビス止めがしやすかった。
他の看板は端部が折られており、下地と隙間ができるため、タップ穴の狙いがつけにくかったです。

対象商品 : 88586802
2018-12-06
用途: 小型タンクローリー
株式会社大東運輸サービス業

構内作業の小型タンクローリーにて使用しております
消防施設監査にて指摘を受け、以前は黄色ペンキ等で補修をしておりましたが今回購入しました。
到着も早く品物の規格通りで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする