曜日別特売
827-78 危険物標識(鉄板) ユニット 88586811

危険物標識(鉄板)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容
材質鉄板(平板)
内容量1枚注文コード88586811品番827-78
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

危険物規則に基づく表示です。

文字内容取付方式4隅穴材質鉄板(平板)仕様Φ4mm穴4スミ(普通印刷文字)トラスコ品番743-1074寸法(mm)300×300質量(g)360
注意
※ビス・テープは別売りです。※地域条例により表示内容が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88586504
2022-07-13
用途: 新規申請倉庫表示

端部が平らになっており、ビス止めがしやすかった。
他の看板は端部が折られており、下地と隙間ができるため、タップ穴の狙いがつけにくかったです。

対象商品 : 88586802
2018-12-06
用途: 小型タンクローリー
株式会社大東運輸サービス業

構内作業の小型タンクローリーにて使用しております
消防施設監査にて指摘を受け、以前は黄色ペンキ等で補修をしておりましたが今回購入しました。
到着も早く品物の規格通りで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする