ユニット
三角柱標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
非常ボタン(蓄光)
非常ボタン
非常ボタン(蓄光)
無地
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88589514
品番
826-13
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
三角柱型の為、正面からも側面からも視認性良好。
文字内容
非常ボタン(蓄光)
仕様
両面テープ付
トラスコ品番
743-0469
材質
ABS樹脂(両面テープ付)
寸法(mm)
315×100
質量(g)
280