曜日別特売
826-17 三角柱標識 ユニット 88589523

三角柱標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容無地
内容量1個注文コード88589523品番826-17
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

三角柱型の為、正面からも側面からも視認性良好。

文字内容無地仕様両面テープ付・上部吊り下げ用穴付Φ4mmトラスコ品番743-0507材質ABS樹脂(両面テープ付)寸法(mm)315×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする