833-13B 交通構内アルミ標識 ユニット 88590887

交通構内アルミ標識

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容車両出入口につき駐車ご遠慮ください
車両出入口につき駐車ご遠慮ください
許可なく出入りを禁ずご用の方は事務所まで
関係者以外の工場内への立入りは堅くお断り致します。
構内禁煙
駐車禁止
進入禁止
駐車場
構内制限速度10
構内制限速度15
構内制限速度20
構内徐行厳守
駐車場右矢印
駐車場左矢印
フォークリフト制限速度10
フォークリフト制限速度○
車両通行止
白無地
白無地白無地
アイドリングストップ駐停車中エンジン停止
アイドリングストップ駐停車中は必ずエンジンを切りましょう
構内制限速度○
P 駐車場無地
関係者以外立入禁止
アイドリングストップ(神奈川県版)
アイドリングストップ県名無地板
アイドリング・ストップ(千葉県版)
アイドリングストップ(埼玉県版)
アイドリングストップ(東京都版)
フォークリフト制限速度5
フォークリフト制限速度8
構内制限速度5
構内制限速度8
内容量1枚注文コード88590887品番833-13B
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。

用途事業所構内の交通標識として。材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)寸法(mm)680×400×1.0厚文字内容車両出入口につき駐車ご遠慮ください仕様片面表示トラスコ品番743-3468質量(kg)1.1取付け方法平リブレール取付(平リブ金具別売)
注意
※ポール取付用リブ金具、ポール等は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88590853
2022-09-23
用途: 構内安全表示
Parrotサービス業

予定通り取りつきました。
60.5Φとの相性もバッチリでした。

対象商品 : 88590871
2021-06-03
用途: 工業団地内の自主規制の看板として利用させていただきました。
その他業種

良い点としましては、
1)大きさもちょうどよく標識としての機能は十分果たしてくれます。
2)カラーリングの鮮やかさから目立ちます。
3)屋外に設置していますが5年間程度は使用できます。
希望する点としては、取り付け用の金具等のバリエーションがもう少しあればという点です。
満足しております。

対象商品 : 87530896
2020-11-25
用途: 工場案内用

フォークリフト制限速度5を購入。
裏の写真が無く平リブ2本の意味が分からず購入しました。
リブがあって取付に助かりましたが、一緒に購入した標識より値段が倍
ほどした理由が届いてから分かりました。
柱に鋼材を溶接し、ボルトで止める事ができ、とても良かったです。

対象商品 : 88590844
2017-03-16
用途: 駐車場での標識として
株式会社新興製作所

既存の標識が錆びてしまったため、今回新品にしました。とても見やすくきれいで分かりやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする