833-17B 交通構内アルミ標識 ユニット 88590923

交通構内アルミ標識

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
文字内容フォークリフト制限速度○
フォークリフト制限速度○
許可なく出入りを禁ずご用の方は事務所まで
関係者以外の工場内への立入りは堅くお断り致します。
構内禁煙
駐車禁止
進入禁止
駐車場
構内制限速度10
構内制限速度15
構内制限速度20
構内徐行厳守
車両出入口につき駐車ご遠慮ください
駐車場右矢印
駐車場左矢印
フォークリフト制限速度10
車両通行止
白無地
白無地白無地
アイドリングストップ駐停車中エンジン停止
アイドリングストップ駐停車中は必ずエンジンを切りましょう
構内制限速度○
P 駐車場無地
関係者以外立入禁止
アイドリングストップ(神奈川県版)
アイドリングストップ県名無地板
アイドリング・ストップ(千葉県版)
アイドリングストップ(埼玉県版)
アイドリングストップ(東京都版)
フォークリフト制限速度5
フォークリフト制限速度8
構内制限速度5
構内制限速度8
内容量1枚注文コード88590923品番833-17B
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。

用途事業所構内の交通標識として。材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)寸法(mm)680×400×1.0厚文字内容フォークリフト制限速度○仕様片面表示トラスコ品番743-3506質量(kg)1.1取付け方法平リブレール取付(平リブ金具別売)
注意
※ポール取付用リブ金具、ポール等は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88590853
2022-09-23
用途: 構内安全表示
Parrotサービス業

予定通り取りつきました。
60.5Φとの相性もバッチリでした。

対象商品 : 88590871
2021-06-03
用途: 工業団地内の自主規制の看板として利用させていただきました。
その他業種

良い点としましては、
1)大きさもちょうどよく標識としての機能は十分果たしてくれます。
2)カラーリングの鮮やかさから目立ちます。
3)屋外に設置していますが5年間程度は使用できます。
希望する点としては、取り付け用の金具等のバリエーションがもう少しあればという点です。
満足しております。

対象商品 : 87530896
2020-11-25
用途: 工場案内用

フォークリフト制限速度5を購入。
裏の写真が無く平リブ2本の意味が分からず購入しました。
リブがあって取付に助かりましたが、一緒に購入した標識より値段が倍
ほどした理由が届いてから分かりました。
柱に鋼材を溶接し、ボルトで止める事ができ、とても良かったです。

対象商品 : 88590844
2017-03-16
用途: 駐車場での標識として
株式会社新興製作所

既存の標識が錆びてしまったため、今回新品にしました。とても見やすくきれいで分かりやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする