曜日別特売

交通規制アルミ標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容徐行
内容量1枚注文コード88591151品番894-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。数字の印字内容の指定をお願い致します。

用途構内の交通標識として。公道では使用できません。文字内容徐行材質アルミ(普通山・平リブタイプ)寸法(mm)800三角
注意
※取付金具は別売です。文
※字入れ内容の校正確認は行っておりません。ご注文をお受けした時点で手配をいたしますので、キャンセル・返品不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする