ユニット
すべり止めロードシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
足もと注意
段差注意
とまれ
フォークリフト注意
足もと注意
昇降注意
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88592481
品番
835-43
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
用途
歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。
文字内容
足もと注意
取付方式
ステッカー
材質
樹脂加工布
仕様
裏面粘着付
トラスコ品番
743-6033
寸法(mm)
150×600
注意
※プライマー(391-20/21)による下地処理をお勧めします。路面のよごれや油分をよく拭いて貼り付けてください。