819-16 路面貼用アルミステッカー ユニット 88592673

路面貼用アルミステッカー

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚文字内容作業通路トラスコ品番742-7816注文コード88592673品番819-16
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
文字内容作業通路取付方式ステッカー材質アルミステッカー仕様裏面粘着トラスコ品番742-7816寸法(mm)240×300質量(g)48
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88592524
2023-12-21
用途: 道路舗装時
株式会社木村熱経済研究所サービス業

貼りやすいものであり、目立つものを探していたため助かった。

対象商品 : 88592524
2019-09-20
用途: 工場内の安全対策

以前に購入しており、安全防止に役立っており、他の所にも同じものが欲しくなり購入しました。少し大きさは小さいですが、充分目立つので満足しています。

対象商品 : 88592585
2017-11-21
用途: 工場のフォークリフト一時停止表示

色がはっきりしていてとても見やすいです。注意喚起に役に立っています。

対象商品 : 88592585
2014-11-18
用途: 構内から道路にでる為の注意標識として

路面が凸凹で貼るの諦めました。
現在、壁面の看板一時停止の止まれの絵の部分が消えかかっていたので、その部分を隠すように強力両面テープを購入し貼り付けました。
結構、目だって注意喚起の役にたってる・・と思う。 反射板になってますよネ~
従って、トーチバーナでの接着性能は分かりません。
何年、持つか楽しみです。
薄くなったらまた購入し、重ね張りするかもネ~~

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする