曜日別特売
867-75GY サインピラミッド ユニット 88593976

サインピラミッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番744-7264
内容量1台注文コード88593976品番867-75GY
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
文字内容無地トラスコ品番744-7264材質ポリプロピレン寸法(mm)525×700質量(kg)5.3取付方式スタンド式
注意
※表示とウエイトは別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする