ユニット
サインピラミッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
トラスコ品番
744-7281
744-7264
744-7281
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88593985
品番
867-75Y
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
文字内容
無地
トラスコ品番
744-7281
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
525×700
質量(kg)
1.3
取付方式
スタンド式
注意
※表示とウエイトは別売