曜日別特売
867-622 サインボードスタンド ユニット 88594493

サインボードスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容禁煙
内容量1台注文コード88594493品番867-622
参考基準価格(税別)¥28,450販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応)
※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)

用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。文字内容禁煙トラスコ品番811-5933材質ポール:ステンレス、台座:ポリエチレン(鉄ウェイト入り)、先端ホルダー:鉄(ダイキャスト)メッキ仕上げ、表示部:アクリル板質量(kg)5.8取付方式スタンド式寸法(縦×横×厚さ)(mm)表示部:210×297×5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×1090

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする