曜日別特売
868-47 フロアユニスタンド用ステッカー ユニット 88594782

フロアユニスタンド用ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚文字内容清掃中しばらくお待ち下さい CLEANING IN PROGRESSトラスコ品番744-7531注文コード88594782品番868-47
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

868-50Y/868-50G フロアユニスタンド用のステッカーです。

用途
フロアユニスタンド用ステッカーですが、ステッカーのみで壁面へ貼り付ける事も可能です。
文字内容清掃中しばらくお待ち下さい CLEANING IN PROGRESS取付方式ステッカー材質PVCステッカートラスコ品番744-7531寸法(mm)417×257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88594642
2019-12-10
用途: ローリーで危険物充填時
個人のお客様

スタンドとセットで買いました。大きなステッカーは、他社では結構高価なのですが、安く買うことができました。物も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする