839-15A 屋内表示用ステッカー ユニット 88595211

屋内表示用ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
文字内容矢印
内容量1組(2枚)注文コード88595211品番839-15A
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
文字内容矢印取付方式ステッカー材質PVCステッカー仕様裏面粘着トラスコ品番743-6611寸法(mm)100×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする