843-81 ドア表示板アルミ標識 ユニット 88596313

ドア表示板アルミ標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容押PUSH
内容量1枚注文コード88596313品番843-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
文字内容押PUSH材質アクリル黒板3mm厚・アルミ板0.2mm厚仕様焼付仕上テープ付寸法(mm)60×40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88596313843-8136672535PL64-1843-81 アクリル製サイン 光 36672535アクリル製サイン1枚
449
税込494
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする