ユニット
室名表示板
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
88596584
品番
RS6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
裏接着テープ付
寸法(mm)
50×150
材質
アルミ(ヘアライン)
タイプ
片面表示
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
747-5454
取付方式
裏接着テープ付