曜日別特売
871-33 2WAYガードポスト ユニット 88596733

2WAYガードポスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番744-8414
内容量1台注文コード88596733品番871-33
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法(mm)Φ35×1206トラスコ品番744-8414材質ポール/ポリカーボネート フック・先端キャップ/ナイロン ねかせ棒/樹脂パイプ質量(g)530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする