ユニット
カンバリ用ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
フォークリフト作業中
仕様
裏面粘着
注文コード
88596873
品番
868-89
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
868-59/69 カンバリ本体用へ貼り付けるステッカーです。
文字内容
フォークリフト作業中
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
744-7906
寸法(mm)
360×310×217