曜日別特売
374-14 反射トラテープ ユニット 88597853

反射トラテープ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)45
緑×白
内容量1巻注文コード88597853品番374-14
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。緑×白トラスコ品番739-5175テープ幅(mm)45仕様セパレーター有基材ポリエステル樹脂フィルムテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
注意
※貼り付ける面のゴミ・油などを拭きとってください。
※製造工程上、製品に継ぎ目が発生する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88597792
2020-08-20
用途: 駐車場のラインの替りに使用
サービス業

今まで駐車場のラインを引いていたのですがテープにしてみました。

対象商品 : 88597817
2019-10-28
用途: 建物の柱などに衝突しないよう、注意喚起の為に張り付けています。

夜でもしっかり光を反射して目立つので役に立っています。ただ、トラ柄を合わせようと巻き付けようとしても柄が合わなかったり、空気が入ってデコボコになったりで、はじめはうまくいかない。

対象商品 : 88597896
2019-02-07
用途: 工場内 区域 識別の為

通常の トラ柄のものと比べ 巾が広い為 購入 張った後もきれいです。

対象商品 : 88597792
2017-02-02
用途: 注意喚起

作業スペースの注意喚起の為、使用します。セパレーター付きで位置を決めながら貼りやすいそうです。

対象商品 : 88597817
2016-09-29
用途: 工事その他
高速道路トールテクノロジー株式会社

結構いい感じで使用できたと、みんなの声があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする