配管識別テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
赤紫
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード88598465品番AC-10SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。

材質アルミ(50ミクロン厚)使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ厚さ(mm)0.12赤紫サイズ極小テープ幅(mm)25テープ長さ(m)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88598465AC-10SS35367367AC-10SSAC-10SS JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367367JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
839
税込923
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする