ユニット
配管識別テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色
シルバー
水色
緑
黄赤/黒(危険表示)
赤×白(消火表示)
黒/白(矢印)
シルバー
テープ幅(mm)
50
100
50
25
150
全67種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88598772
品番
AC-20S
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。
材質
アルミ(50ミクロン厚)
色(マンセル値)
-
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30~+100
テープ厚さ(mm)
0.12
仕様
その他
色
シルバー
サイズ
小
テープ幅(mm)
50
トラスコ品番
412-6785
質量(g)
65
取付方式
テープ
テープ長さ(m)
2