ユニット
JIS配管識別ステッカー ASタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(10枚)
文字内容
工業廃水
サイズ
極小
注文コード
88599865
品番
AS-1-28SS
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ
など
384
種類から選べます
他の種類を見る
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
工業廃水
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
寸法(mm)
30×60
サイズ
極小
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
745-5968
質量(g)
8