ユニット
JIS配管識別ステッカー ASタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(10枚)
文字内容
工業用水
サイズ
大
注文コード
88599874
品番
AS-1-2L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ
など
384
種類から選べます
他の種類を見る
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
工業用水
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
寸法(mm)
80×150
サイズ
大
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
745-5976
質量(g)
53