AS-1-36L JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット 88600111

JIS配管識別ステッカー ASタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組(10枚)文字内容廃水サイズ注文コード88600111品番AS-1-36L
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水・熱に強いアルミ製!

文字内容廃水取付方式ステッカー材質アルミ寸法(mm)80×150サイズ仕様裏面粘着トラスコ品番745-6255質量(g)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする