RS-08016 XLX-BEAM ラチェットレンチ10本セット SATA 88601878

RS-08016 XLX-BEAM ラチェットレンチ10本セット SATA 88601878
RS-08016 XLX-BEAM ラチェットレンチ10本セット SATA 88601878
RS-08016 XLX-BEAM ラチェットレンチ10本セット SATA 88601878

XLX-BEAM ラチェットレンチ10本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード88601878品番RS-08016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

90°ねじりデザイン

セット商品数10セット内容10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm質量(kg)10mm: 約0.78、11mm約0.78g、12mm:約0.78、13mm:約0.78、14mm:約0.78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする