ユニット
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
文字内容
上水道
上水道
上水道
戻水
循環水
温水
熱水
市水
排水
井戸水
冷水
給水
飲料水
オーバフロー
超純水
補給水
冷温水
軟水
一般廃水
工業廃水
工業用水
冷却水(往)
冷却水(還)
精製水
雑用水
廃水
処理水
水道水
冷却水
純水
消火水
濾過水
原水
水
スチーム
ドレン
スチームドレン
蒸気
100V
200V
電気
エアー
ドライエアー
高圧空気
計装空気
低圧空気
圧空
真空
排気
圧縮空気
空気
アンモニアガス
フロンガス
アルゴンガス
ブタンガス
天然ガス
ヘリウムガス
LPG
排気ガス
都市ガス
酸素ガス
アセチレンガス
プロパンガス
水素ガス
窒素ガス
炭酸ガス
ガス
ブライン
廃酸
廃液
酸・アルカリ
酸・アルカリ廃水
アルカリ
硫酸
苛性ソーダ
塩酸
りん酸
硝酸
酸
廃油
熱媒油
重油
潤滑油
灯油
軽油
油圧油
油
寸法(mm)
150×80
150×80
60×30
120×60
80×40
全276種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88603873
品番
AST-1-15L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
上水道
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
トラスコ品番
746-4509
寸法(mm)
150×80
サイズ
大
質量(g)
53
仕様
裏面粘着