AST-1-31L JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット 88604433

JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
文字内容冷却水(往)
冷却水(往)
戻水
循環水
温水
熱水
市水
上水道
排水
井戸水
冷水
給水
飲料水
オーバフロー
超純水
補給水
冷温水
軟水
一般廃水
工業廃水
工業用水
冷却水(還)
精製水
雑用水
廃水
処理水
水道水
冷却水
純水
消火水
濾過水
原水
スチーム
ドレン
スチームドレン
蒸気
100V
200V
電気
エアー
ドライエアー
高圧空気
計装空気
低圧空気
圧空
真空
排気
圧縮空気
空気
アンモニアガス
フロンガス
アルゴンガス
ブタンガス
天然ガス
ヘリウムガス
LPG
排気ガス
都市ガス
酸素ガス
アセチレンガス
プロパンガス
水素ガス
窒素ガス
炭酸ガス
ガス
ブライン
廃酸
廃液
酸・アルカリ
酸・アルカリ廃水
アルカリ
硫酸
苛性ソーダ
塩酸
りん酸
硝酸
廃油
熱媒油
重油
潤滑油
灯油
軽油
油圧油
寸法(mm)150×80
内容量1組(10枚)注文コード88604433品番AST-1-31L
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水・熱に強いアルミ製!

文字内容冷却水(往)取付方式ステッカー材質アルミトラスコ品番746-5068寸法(mm)150×80サイズ質量(g)53仕様裏面粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする