金象印
お手軽花壇用ステン三本鍬600柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88605168
品番
70825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
・花壇での作業や年配者・女性の方にはとても使いやすい大きさです
・頭部はサビに強いステンレスを使用
用途
花壇、菜園などの耕作作業
全長(mm)
600
頭部幅(mm)
95
頭部高さ(mm)
120
質量(g)
530
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
ステンレス