LGB-PBPU3S HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテック 88605852

LGB-PBPU3S HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテック 88605852
LGB-PBPU3S HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテック 88605852
LGB-PBPU3S HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテック 88605852
LGB-PBPU3S HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテック 88605852
LGB-PBPU3S HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテック 88605852
LGB-PBPU3S HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテック 88605852
LGB-PBPU3S HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテック 88605852
LGB-PBPU3S HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテック 88605852
LGB-PBPU3S HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテック 88605852

HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88605852品番LGB-PBPU3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。

付属品USB3.0ケーブル1本、マニュアル1部(保証書含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール・HD革命/Copy Drive Lite【筐体】ブラック質量(g)65外形寸法(mm)82×130×14消費電力(W)4.5対応OSWindows 10, 8.1, 7、macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)、Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7、macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)、Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7、macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)、Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.0 micro-B x1入力電圧(V)DC+5 (USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: pcバックアップ
製造業

ソフトバージョン7しか使えない。Windows11でも出来たが、ソフトバージョン8が対応となっている。8をセットアップしようとしても箱に入っているシリアルが7専用で使えない。8をネット上でダウンロードし、フォルダ内にある「お読みください.html」にシリアルが書かれていると誘導されるが、書いてない。読み進めても、箱の中のセットアップガイドに書かれていると、ループさせられる。訳が分からない。仕方ないので、バージョン7でWindows11のバックアップを作っている。

対象商品 : 88605843
2021-06-29
用途: 換装したhddの保管

基本的に使わなくなった古いhddのデータ取り出し用に使用しています。
簡単に中身を入れ替え出来るので重宝しています。

対象商品 : 88605852
2021-01-08
用途: 古いPCのメンテナンス
製造業

HDDからSSDへクローンを作る時に使用しました。専門分野でない者でも気軽に使用できます。HDDを外す前に作成できるので非常に便利でした。

対象商品 : 88605852
2020-12-08
用途: SSDをUSBドライブに

余っていた320GB SSDをUSBドライブに変換しました。USB3.0なので書き込みが超高速です。

対象商品 : 88605843
2021-06-23
用途: SSDの外付けケース

余ったSSDを外付けに。
CrystalDiskMark でSequential Read 430MB/s 程度だったのでおおむね USB3.0 の速度が出ていると思います。

対象商品 : 88605843
2021-05-24
用途: 仕事
合同会社KIT総合防水

よかったです 再注文したいです 金額もちょうど良い感じです

対象商品 : 88605843
2019-09-18
用途: SSD換装で余ったHDDを活用

ネジはいらないしすぐ使える。
しかしながら付属のマイクロBのUSB3.0ケーブルは短いうえにケーブルが結構硬くて取り回しに苦労する。

対象商品 : 88605843
2018-12-24
用途: SATA HDD、SSD用ケースとして
教育・研究機関

以前使用して、ほぼ満足しています。上ふたを開けるときに少し苦労しますが、特にふまんではありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする