ユニット
JIS配管識別方向表示ステッカー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1組(10枚)
文字内容
スチーム
色
-
トラスコ品番
746-0376
注文コード
88607346
品番
AS-31-2SS
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・色・トラスコ品番
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
スチーム
色
-
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
746-0376
材質
アルミ
寸法(mm)
26×55
サイズ
極小
質量(g)
7
取付方式
ステッカー
方向
左