曜日別特売
AS-32SS JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット 88607547

JIS配管識別方向表示ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(10枚)文字内容エアー-トラスコ品番746-0571注文コード88607547品番AS-32SS
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

水・熱に強いアルミ製!

文字内容エアー-仕様裏面粘着トラスコ品番746-0571材質アルミ寸法(mm)26×55サイズ極小質量(g)7取付方式ステッカー方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88609552
2018-02-20
用途: 水処理装置
建設業・工事業

白地の長方形のステッカーに青の矢印があるのを期待したが、届いたのは青地の長方形のステッカーで青の矢印が切り抜けるものだった。商品説明にその記載をしてほしかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする