ユニット
JIS安全表示ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
40×40
80×80
60×60
40×40
30×30
文字内容
1
1
1
0
1~0 各1枚
2
3
4
5
6
7
8
9
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
A
T
U
V
W
X
Y
Z
B
C
D
E
F
G
H
I
全160種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88610173
品番
AS-24-1S
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
1
取付方式
裏面粘着
材質
アルミ
寸法(mm)
40×40
サイズ
小
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
745-8118
質量(g)
7